T-Stück METALOPRESS
T-Stück METALOPRESS
STK-T-42-35-42-METALOPRESS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Edelstahlrohrsystem METALOPRESS ist ideal für Trinkwasserinstallationen
- Es bietet Hygiene, Beständigkeit gegen Korrosion und eine lange Lebensdauer
- DVGW-geprüft und -zugelassen
- Einfache und schnelle Montage der Pressfittings (M-Presskontur)
- O-Ringe aus EPDM (KTW-geprüft)
- Ausführungen zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen
Version ''RP'' mit Innengewinde am Abgang
Datenblätter(X)
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 42 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 35 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 3 | 42 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |