T-Steckverbinder

Push-In Schnellsteckverbinder T-Form
SHNLSTEVERB-(T-VERB)-D11MM

Art.-Nr. 088502 11

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

T-Steckverbinder

Art.-Nr. 088502 11

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Nutzfahrzeuge

Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage und -demontage



Reduzierte Leckagemöglichkeiten


Durch weniger Komponenten



Korrosionsbeständige Messing-Ausführung



Kosteneinsparung


Durch Reduzierung der Montage- und Reparaturzeiten



Entsprechend den internationalen DIN-, DOT- und SAE-Vorschriften



Betriebsmedium:


Druckluft



Maximaler Betriebsdruck:


Entsprechend DIN 74324



Betriebstemperatur:


–40°C* bis +100°C (* bei Temperaturen unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten)



Schläuche:


Entsprechend DIN 74324



Material:


  • Verschraubungskörper: Messing

  • Rohrverstärkungshülse: Messing vernickelt

  • Mehrzacken-Spannklemmring: Messing vernickelt

  • O-Ring: Buna N (Low Nitril)
Hinweis

Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Bremsleitungsrohre (5 – 16 mm Durchmesser) an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.

Leistungsnachweis
  • Verschraubungen erfüllen die Vorschriften der DIN 74324

  • Verschraubungen entsprechen den Vorschriften des Departement Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) und der Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Verschraubungen sind TÜV-geprüft und für den Einsatz in Druckluftbremsanlagen

  • An Nutzfahrzeugen zugelassen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Polyamidrohr Ø 6 bis 16 mm

  • Zur Verbindung von Komponenten der Druckluftbremsanlage an Nutzfahrzeugen und Nutzfahrzeug-Hilfssystemen

Außendurchmesser Rohr (T)

11 mm

Länge (L)

59 mm

Länge 2 (L2)

29,5 mm

Werkstoff

Messing

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C