WÜRTH MODYF T-Shirt Ready for Work
T-Shirt Ready for work
T-SHIRT READY FOR WORK SCHWARZ XXL
Art.-Nr. M446889004
EAN 4251926344860
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehmes Baumwoll Jersey aus 100% Bio-Baumwolle
- Mit Rundhalsausschnitt
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Bio-Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 165 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |