T-Shirt Performance
T-Shirt Performance
T-SHIRT PERFORMANCE ANTHRAZIT/GELB S
Art.-Nr. M446664000
EAN 4251761435556
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisch, leicht und schnell trocknend
- Dekorative Overlock-Nähte in Kontrastfarben
- Gedruckte Innenbeschriftung
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Gelb |
Größe | S |
Werkstoff | 60% Polyamid, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 187 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |