Job+ T-Shirt
T-Shirt Job+
T-SHIRT JOB+ ANTHRAZIT L
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rundhals, taillierter Schnitt
- Verstärkungsband im Nacken
- Jersey Baumwolle
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Jersey Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |