T-Shirt Helden der Instandhaltung
T-Shirt Helden der Instandhaltung
WUE HDI T-SHIRT JOB+ SCHWARZ 6XL
MODYF
Art.-Nr. M546912008
EAN 4255830471568
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jersey Baumwolle
- Rundhals, taillierter Schnitt
- Verstärkungsband im Nacken
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 6XL |
Werkstoff | 100% Jersey Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |