T-Shirt Doppelpack
T-Shirt Doppelpack
T-SHIRT DOPPELPACK WEISS 3XL
Art.-Nr. M046042005
EAN 4250241965835
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Single Jersey-Material, formstabile Rippstrickbündchen
- Nacken- und Schulterband für höheren Tragekomfort
- Rundhalsausschnitt
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 145 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur |