T-Shirt Doppelpack

T-Shirt Doppelpack
MODYF T-SHIRT DOPPELPACK WEISS GR.XXL
MODYF

Art.-Nr. M046042004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

T-Shirt Doppelpack

Art.-Nr. M046042004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktisches Set bestehend aus zwei Single Jersey T-Shirts. Dank hochwertiger Baumwolle sehr angenehm zu tragen.
  • Single Jersey-Material, formstabile Rippstrickbündchen

  • Nacken- und Schulterband für höheren Tragekomfort

  • Rundhalsausschnitt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Größe

XXL

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

145 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit mittlerer Temperatur

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen