Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

T-Nagel mit glattem Schaft. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt für DKN 3065 Kombi T-Form glatt
NGL-T-DL-GLT-(ZN)-2,2X60

Art.-Nr. 048122360

EAN 4058794207156

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Nagel mit glattem Schaft. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 048122360

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kistenbau, Palettenbau, Verpackungsindustrie, Schalungsbau, Karrosseriebau

Nenndurchmesser (d1)

2,2 mm

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser

7,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Glatt

Anzahl pro Palette

400000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen