T-Griff mit Gewindebuchse
GRF-T-IG-MS-M6X14
Art.-Nr. 5099305306
EAN 4056807212975
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | PA verstärkt - Polyamid verstärkt |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Messing |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Schaftdurchmesser (d2) | 14 mm |
Grifflänge (l1) | 50 mm |
Griffbreite (b1) | 15 mm |
Höhe (h1) | 24 mm |
Schafthöhe (h2) | 17 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 11,440 g |
