Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit - RATSHRDRH-SET-(T-GRF)-6,35MM-12TLG T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit - RATSHRDRH-SET-(T-GRF)-6,35MM-12TLG T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit - RATSHRDRH-SET-(T-GRF)-6,35MM-12TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit - RATSHRDRH-SET-(T-GRF)-6,35MM-12TLG - 1
T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit - RATSHRDRH-SET-(T-GRF)-6,35MM-12TLG - 2
T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit - RATSHRDRH-SET-(T-GRF)-6,35MM-12TLG - 3

T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit

Schraubendreher Ratsche T-Griff 12-teilig
RATSHRDRH-SET-(T-GRF)-6,35MM-12TLG

Art.-Nr. 061363040

EAN 4049557637389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit

Art.-Nr. 061363040
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
  • 3-fach verstellbare Umschaltscheibe: Einfacher Richtungswechsel während der Arbeit, mit einer Hand verstellbar

  • 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm

  • Variables Stecksystem für alle 6-kant-Klingen mit 6,35 mm = 1/4”-Aufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

T-Griff-Schraubendreher mit 10-teiliger Bitleiste und PH2-Bit inklusive:
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Verbindungsteil DIN 7428 C 6,3 (1/4 Zoll)

VERBTL-BIT-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO

Beschreibung:
1/4 Zoll; Länge: 25 mm
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x