Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb

T-Griff 2K TX mit Seitenabtrieb
SHRDRH-GRF-T-INTX-15X124
ZEBRA

Art.-Nr. 061311915
EAN 4065746615235

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung

Optimale Ergonomie


  • Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten

  • Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten


Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße


  • Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert

  • Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem


Vielseitig anwendbar


  • Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung


Schnelligkeit und Präzision


  • Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit

  • Verhindert zudem das Abrutschen der Finger

  • Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit


Stets griffbereit


  • Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden


Erhöhte Korrosionsbeständigkeit


  • Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Abtrieb

TX15

Abtriebdurchmesser

3,5 mm

Länge (L1)

124 mm

Klingenlänge (L2)

75 mm

Breite (B1)

78 mm

Länge Seitenabtrieb (B2)

13 mm

Griffbreite (T)

16,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen