T-Griff 2K TX Satz 7-teilig mit Metallrack
T-Griff 2K TX Satz mit Metallrack 7-tlg
GRF-T-SA-2K-TX-METALLRACK-7TLG
Art.-Nr. 0613119070
EAN 4099618028151
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Ergonomie
- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten
Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße
- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert
- Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem
Vielseitig anwendbar
- Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung
Schnelligkeit und Präzision
- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger
- Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
Stets griffbereit
- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden
- Metallrack als Werkbankständer bzw. für die Wandbefestigung geeignet
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
![]() | ||
| ① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung ② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie ③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße ④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken ⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger ⑥ Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit ⑦ Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit ⑧ Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße ⑨ Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung | ||
Datenblätter(X)
U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Lieferumfang | TX 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 |