Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack

T-Griff 2K Innensechskant Satz m. Metallrack 6-tlg
GRF-T-SA-2K-IN6KT-METALLRACK-6TLG

Art.-Nr. 0613114060

EAN 4099618028137

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack

Art.-Nr. 0613114060
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
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung

Optimale Ergonomie


  • Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten

  • Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten


Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße


  • Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert

  • Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem


Vielseitig anwendbar


  • Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung


Schnelligkeit und Präzision


  • Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit

  • Verhindert zudem das Abrutschen der Finger

  • Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit

  • Mit Kugelkopf mit einem Arbeitswinkel von 25° bei Art.-Nr. 06131145, 06131146, 06131148


Stets griffbereit


  • Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden

  • Metallrack als Werkbankständer bzw. für die Wandbefestigung geeignet


Erhöhte Korrosionsbeständigkeit


  • Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Anwendungsgebiet
① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung
② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie
③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße
④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken
⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger
⑥ Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
⑦ Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
⑧ Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße
⑨ Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung
⑩ Kugelkopf mit einem Arbeitswinkel von ca. 25°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Lieferumfang

2.5, 3, 4mm ohne Kugelkopf
5, 6, 8mm mit Kugelkopf

T-Griff 2K Innensechskant Satz 6-teilig mit Metallrack inklusive:
1 x
T-Griff 2K Innensechskant Kugelkopf mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-KUGKPF-5X185

Beschreibung:
5 mm
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
T-Griff 2K Innensechskant Kugelkopf mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-KUGKPF-6X185

Beschreibung:
6 mm
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
T-Griff 2K Innensechskant Kugelkopf mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-KUGKPF-8X185

Beschreibung:
8 mm
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
T-Griff 2K Innensechskant mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-2,5X174MM

Beschreibung:
2,5 mm
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
T-Griff 2K Innensechskant mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-3X174MM

Beschreibung:
3 mm
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x
1 x
T-Griff 2K Innensechskant mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-4X174MM

Beschreibung:
4 mm
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Menge: 1 x