Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

T-Griff 2K Innensechskant Kugelkopf mit Seitenantrieb

T-Griff 2K Innensechskant Kugelkopf Seitenabtrieb
SHRDRH-GRF-T-IN6KT-KUGKPF-8X235
ZEBRA

Art.-Nr. 061311480

EAN 4065746616393

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Griff 2K Innensechskant Kugelkopf mit Seitenantrieb

Art.-Nr. 061311480
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
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung

Optimale Ergonomie


  • Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten

  • Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten


Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße


  • Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert

  • Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem


Vielseitig anwendbar


  • Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung


Schnelligkeit und Präzision


  • Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit

  • Verhindert zudem das Abrutschen der Finger

  • Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit

  • Mit Kugelkopf mit einem Arbeitswinkel von 25°


Stets griffbereit


  • Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden


Erhöhte Korrosionsbeständigkeit


  • Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Anwendungsgebiet

Ergonomische geformter Griff

Schnelldrehzone

Leistungsstarke Hebelübersetzung

① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung
② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie
③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße
④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken
⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger
⑥ Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
⑦ Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
⑧ Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße
⑨ Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung
⑩ Kugelkopf mit einem Arbeitswinkel von ca. 25°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Abtrieb

8 mm

Länge (L1)

235 mm

Breite (B1)

110 mm

Länge Seitenabtrieb (B2)

17 mm

Griffbreite (T)

23,5 mm

Klingenlänge (L2)

165 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen