T-Griff 2K Außensechskant
T-Griff 2K Außensechskant
SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-7X160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Ergonomie
- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten
Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße
- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert
Schnelligkeit und Präzision
- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger
Stets griffbereit
- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Die matt verchromte Steckschlüsselklinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Vielseitig anwendbar
- Der Steckschlüssel mit Innenbohrung ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders gut für überstehende Gewindeschäfte
Ergonomische geformter Griff
Schnelldrehzone
![]() | ||
| ① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung ② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie ③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße ④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken ⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger ⑥ Matt verchromte Steckschlüsselklinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit ⑦ Steckschlüssel mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte | ||
Datenblätter(X)
U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk
![]() | |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Schlüsselweite | 7 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser | 10,5 mm |
Länge (L1) | 160 mm |
Klingenlänge (L2) | 90 mm |
Breite (B) | 93 mm |
Griffbreite (T) | 23,5 mm |