Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

T-Griff 2K Außensechskant

T-Griff 2K Außensechskant
SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-10X160

Art.-Nr. 061311110

EAN 4065746615068

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
T-Griff 2K Außensechskant

Art.-Nr. 061311110
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
Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung

Optimale Ergonomie


  • Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten

  • Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten


Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße


  • Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert


Schnelligkeit und Präzision


  • Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit

  • Verhindert zudem das Abrutschen der Finger


Stets griffbereit


  • Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden


Erhöhte Korrosionsbeständigkeit


  • Die matt verchromte Steckschlüsselklinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion


Vielseitig anwendbar


  • Der Steckschlüssel mit Innenbohrung ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders gut für überstehende Gewindeschäfte
Anwendungsgebiet

Ergonomische geformter Griff

Schnelldrehzone

① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung
② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie
③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße
④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken
⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger
⑥ Matt verchromte Steckschlüsselklinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
⑦ Steckschlüssel mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verchromt

Schlüsselweite

10 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser

14 mm

Länge (L1)

160 mm

Klingenlänge (L2)

90 mm

Breite (B)

93 mm

Griffbreite (T)

23,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen