Szyna mocująca aluminiowa airline z oświetleniem LED
Szyna mocująca aluminiowa airline z oświetleniem LED
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do montażu na dachu pojazdu
- Połączenie kablem 2-żyłowym o wymiarach 2 x 0,5 mm²
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 10 mm |
Długość | 1000 mm |
Moc znamionowa | 22.6 W |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,575 kg |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Materiał | Aluminium |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Strumień świetlny | 1740 lm |
Temperatura barwowa | 6500 K |
Napięcie | 12 V |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!