Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szűkítő, PG, műanyag

Szűkítő, PG, műanyag

Cikksz. 0967861008

EAN 4052703991457

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szűkítő, PG, műanyag

Cikksz. 0967861008

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Csatlakozómenet (védőcső menet)

PG 16 x PG 11

Menethossz

10 mm

Anyag

PA 6 GF30 – Poliamid

Kulcsnyílás

27 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 100 °C

Terméktömeg (darabonként)

4,700 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk