Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szürke lágyviasz készlet

Szürke lágyviasz készlet
LÁGYVIASZ-KLT-SZÜRKE-10DB

Cikksz. 0964890420

EAN 4024835772785

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szürke lágyviasz készlet

Cikksz. 0964890420
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
Kisebb sérült területek feltöltéséhez, melyek később nem lesznek nagyfokú igénybevételnek kitéve, fehér és szürke színben.

Nagy színválaszték


Megfelelő színek különböző fa színek széles skálájában.



A különböző színek keverhetők


A felületekhez jobban illeszkedő színárnyalat.



Egyszerű felvitel


Kisebb karcolások, repedések és nyitott hézagok gyors és egyszerű feltöltése.



Költséghatékony javítás


Kiváltja az alkatrész cseréjét, vagy az új, teljes felületre vonatkozó, költséges felületkezelési eljárást.

Megjegyzés
  • Beltéri használatra alkalmas

  • Kérjük, pontosan kövesse a készlethez mellékelt használati utasítás előírásait

  • Felhívjuk a figyelmét, hogy a fafelületek természetes színe számos különböző tényező függvénye

  • (pl. eredet, a fa pontos fajtája, felületkezelés stb.). Ezért egyféle színű viasszal nem lehet észrevétlenül retusálni.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különösen alkalmas sokféle puhafához. Furnér repedések, hosszanti és oldalirányú karcolások, lyukak, horpadások, kisebb repedések és karcolások, valamint nem nagyobb terhelésnek kitett kis nyitott illesztések (mint pl. szekrény oldalak, hátlapok és ajtók) feltöltéshez.

Útmutató

Távolítsa el a viasz egy részét a műanyaggyaluval (cikkszám: 089030530), és kezelje a sérült területet. Minden további felesleges viasz műanyaggyaluval eltávolítható. Kövesse nyomon a fa erezetét a retusáló anyaggal és állítsa helyre a pórusmintázatot. Végül fedje le a területet átlátszó lakkal. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Kémiai bázis

Puha viasz

Szín

Antracitszürke RAL 7016, Ablakszürke RAL 7040, Szürkésfehér RAL 9002, Világosszürke RAL 7035, Szignálfehér RAL 9003, Tisztafehér RAL 9010, Közlekedési fehér RAL 9016, Krémfehér RAL 9001, Gyöngyfehér RAL 1013, Achátszürke RAL 7038

Darabszám a készletben

10 darab

Min. megmunkálási idő

2 perc

Max. megmunkálási idő

3 perc

Lágyuláspont

66 °C

Lágyuláspont feltétel

Az ISO 2207 előírásai szerint

Min. cseppenéspont

74 °C

Cseppenéspont feltétel

A DIN 51801 előírásaival összhangban

Min. gyulladáspont

80 °C

Vízben oldódó

Nem

Tárolhatóság a gyártástól számítva

4 Évek

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

szobahőmérsékleten

Tartalmaz: Szürke lágyviasz készlet:
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ VIASZ FEHÉR

Leírás:
Tisztafehér RAL 9010
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ VIASZ FEHÉR

Leírás:
Szignálfehér RAL 9003
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ VIASZ FEHÉR-R9016

Leírás:
Közlekedési fehér RAL 9016
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ VIASZ KRÉMFEHÉR R9001

Leírás:
Krémfehér RAL 9001
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ-VIASZ-LÁGY-FEHÉR

Leírás:
Szürkésfehér RAL 9002
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

RETCHWAX-SOFT-PEARLWHITE

Leírás:
Gyöngyfehér RAL 1013
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ VIASZ VILÁGOSSZÜRKE

Leírás:
Világosszürke RAL 7035
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ VIASZ ACHÁTSZÜRKE

Leírás:
Achátszürke RAL 7038
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ VIASZ ABLAK SZÜRKE

Leírás:
Ablakszürke RAL 7040
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lágyviasz

JAVÍTÓ VIASZ-RAL7016-ANTRACITSZÜRKE

Leírás:
Kékesszürke RAL 7031
Kisebb méretű sérült részek feltöltéséhez, amelyek aztán nem lesznek nagyfokú terhelésnek kitéve.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Műanyaggyalu

GYALÚ-MŰANYAG

Töltőanyagok, mint például a 2-komponensű RSM javító simítómassza, kemény-, lágy- és retusálóviasz felhordására.
x 2 db
Retusáló festékdoboz

12 DB-OS FESTŐKÉSZLET

A javított felületi sérülések retusálásához.
x 1 db
Színtelen lakk

ÁTLÁTSZÓ LAKK

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Színtelen lakk

ÁTLÁTSZÓ LAKK

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk