Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szórható simítóanyag, VAKU 10

Szórható simítóanyag, VAKU 10

Cikksz. 089260101

EAN 4047376143135

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szórható simítóanyag, VAKU 10

Cikksz. 089260101
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
Sprayable polyester thick-film filler for a perfect surface finish
Alkalmazási terület

Kémiai bázis

Poliészter gyanta

Űrtartalom

950 ml

Szín

Szürke

Fazékidő

30 perc

Fazékidő feltétel

20 °C-on

Min. száradási idő

20 perc

Max. száradási idő

30 perc

Száradási idő feltételei

60°C-on

Max. megmunkálási hőmérséklet

80 °C

Max. VOC tartalom

99 g/l

Max. megengedett VOC-tartalom

250 g/l

VOC tartalom feltételei

ChemVOCFarb

Megengedett VOC-tartalom feltételei

2(b) termékkategória

Kikeményedett anyag max. hőállósága

80 °C

Keményítőtartalom

5 %

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Szükséges tartozékok

Useit csiszolópapír, cikkszáma 0581 3...

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csiszolótárcsa, Useit Superpad, jármű

CSISZOLPPR-TPZR-USEIT-P-AUTÓ-P180-D50MM

Perforált csiszolókorong kitöltőanyagokhoz és kitöltőanyag keverékekhez, HS fedőfestékekhez, vízbázisú festékekhez, valamint műanyagokhoz és szálerősítésű kompozit anyagokhoz (pl. GFRP).
x 25 db
Csiszolópapír-szalag, Useit® Superpad, jármű

DSPAP-USEIT-P-CAR-P40-70X120MM

Perforált csiszolószalag kitöltőanyagokhoz, HS fedőfestékekhez, vízbázisú festékekhez, valamint műanyagokhoz és szálerősítésű kompozit anyagokhoz (pl. GFRP).
x 25 db
Jármű csiszolópapír tekercs Useit Superpad

DSPAP-USEIT-P-CAR-P40-ROLLE-W115MM-L18M

The perforated sanding roll for fillers, HS top-coat paints and water-based paints, as well as plastics and composite fibre materials (e.g. GFRP).
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Festékszóró pisztoly, poliészter gitt pisztoly, AP P Erősen viszkózus anyagokhoz, feltöltéshez

FEDŐLAKK PISZTOLY AP-P

For highly viscose fillers
x 1 db
Vastagréteg töltőalapozó

FILR-HIGHSOLID-400ML

Corrosion protection with excellent filling and coverage for metallic surfaces.
Szűrő

FESTÉKSZŰRŐ-NYLONHÁLÓ-260MY

Színkódos rendszerrel a szűrő finomság egyszerű vizuális azonosításához.
x 250 db
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk