Szórható kontaktragasztó BOND 90
Szórható kontaktragasztó – BOND 90
KONTAKT SZÓRÓRAGASZTÓ 14,2 KG
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A jó anyag-összeférhetőségnek és a kimagasló ragasztóerőnek köszönhetően sokoldalú
- Alkalmas kiváló minőségű és vastagabb bevonatok és laminált padlók ragasztásához
- A ragasztóanyag nem látszik át – ideális megoldás vékony vagy tükröződő felületi anyagokhoz
Egyszerű, gyors munkavégzés
- Mobil rendszer – használható közvetlenül a nyomás alatt álló tartályból
- A feszültségmentes ragasztás a préselést követően közvetlenül folytatható
- Nincs szükség a rendszer tisztítására
Nincs szálfeszültség
Nem szennyeződik a munkadarab
Nagyon hosszú feldolgozási idő
Enyhe szaghatás
Öregedés-, víz- és hőálló a tartós kötés érdekében
Szilikon-, diklórmetán- és toluolmentes
Hulladékártalmatlanítás: Ne húzza ki a tömlőt a tartályból, kivéve, ha nyomásmentesítve van és kiürült, és a tartály szelepe zárva van. Azután nyissa ki teljesen a szelepet, és szikramentes szerszámmal üsse át a meghatározott törési ponton. A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Adatlapok(X)
Ezt az ipari célú, kiváló tulajdonságokkal bíró, szórható kontaktragasztót olyan kifejezetten gyors és megbízható kötésekhez tervezték, amelyeket kimagasló ragasztóerő és jó hőellenállóság jellemez.
A ragasztó egy kényelmes, hordozható, karbantartást nem igénylő, nyomás alatt lévő edényben kapható, és különösen alkalmas műhelyekben történő mobil használatra. A szórható kontaktragasztót olyan helyeken használják, ahol gyors és megbízható kötésre van szükség.
A csepp alakú ragasztó különösen alkalmas tükörfényes HPL-felületekhez, valamint fa, parafa, többféle rétegű lemez, rétegelt lemez, faforgács és díszes faforgács, fatábla, farost, festett acél, habszivacs, beton, üveg, a legtöbb típusú műanyag (például polírozott GFRP, PMMA, ABS stb.), falburkolat, textil stb. ragasztására. Nem alkalmas poliolefinhez (pl. PP, PE stb.), furnérhoz, gumihoz és olyan anyagokhoz, amelyek lágyítószert tartalmaznak (pl. PVC, bitumen, CV-burkolatok, butil, műbőr stb.).
Miután csatlakoztatja a tömlőt és a pisztolyt a nyomás alatt lévő tartályhoz, teljesen nyissa ki a tartályon lévő csapot. A megmunkálandó munkadarabok fölött körülbelül 25 cm távolságban tartsa a szórópisztolyt. Most felhalmozódás nélkül, egyenletesen hordja fel a ragasztót. Ha a pisztoly túl közel van a felülethez, egyenetlenségek kialakulását okozhatja. Ha a pisztoly túl messze van, előfordulhat, hogy nem elegendő a felvitt ragasztó mennyisége. A túl vékony vagy túlságosan vastag rétegben felvitt ragasztó kötési hibákhoz vezethet.
Erős felszívóképességű felületek (pl. farostlemez, OSB-lapok stb.) esetén kétszeri ragasztófelvitelre lehet szükség. A második ragasztóréteget az elsőhöz képest 90°-os szögben (keresztben) vigye fel az első rétegre.
Élek ragasztása esetén takarja le a többi területet, és ragasztóval nedvesítse be az éleket. A ragasztási felületet 100%-ban fedni kell (körülbelül 30 g/m² (kemény anyag), körülbelül 90 g/m² (nedves anyag) oldalanként). Szükség esetén a megfelelő mértékben hozzá kell igazítani a ragasztómennyiséget.
A száradási időnek legalább 5 percnek kell lennie, a környezeti hőmérséklettől függően. A ragasztó nyitott ideje körülbelül 2 óra. Csuklójával tesztelje, hogy a ragasztó legvastagabb pontján van-e még szálfeszültség (lásd a megjegyzést).
A levegőt a felvitt ragasztóréteg teljes magasságában hagyni kell eltávozni, mielőtt összeilleszti a darabokat. Az ezt követő ragasztás minőségére hatással lehet, ha a ragasztó nem szellőzött megfelelően. Röviden nyomja össze a darabokat 2,5–3 kg/cm² mértékű nyomással. A jó tapadás biztosítása érdekében kellő nyomóerő szükséges. Az olyan ragasztóval, amely nincs feszültség alatt, azonnal folytatható a művelet.
A kikeményedett ragasztóillesztés nem érintkezhet oldószerekkel és erős hatású ipari tisztítószerekkel. A ragasztó teljesen kikeményedik 24/48 óra elteltével, a környezeti hőmérséklettől függően. Ezért a feszültség alatt lévő kötéseket éjszakára a helyükön rögzítve kell tartani!
Megjegyzés:
Csuklójával tesztelje, hogy a ragasztó legvastagabb pontján van-e még szálfeszültség. Az ujjheggyel való tesztelés a ragasztási felület zsírral, piszokkal stb. való szennyeződéséhez vezethet. Ha ragasztó marad a csuklóján, a ragasztó még mindig túl nedves. Ha nem marad ragasztó a csuklóján, a darabok összeilleszthetők. Pontosan be kell tartani a száradási időt, mert ha az oldószer nem párolgott el teljesen, buborékok képződhetnek a fedőrétegben. A száradási idő elteltével a ragasztó enyhén ragadós marad. Ennek az oka a ragasztó hosszú nyitott ideje!
Kémiai bázis | Sztirol-butadién-gumi |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség | 0.88 g/cm³ |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 25 °C |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: +95 °C |
Űrtartalom | 22.1 l |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 14.2 kg |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 150 psi |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 15 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!