Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szövet r.sztószalag 8979N 3M Performance Plus Duct

Szövet r.sztószalag 8979N 3M Performance Plus Duct

Cikksz. 5M89794855

EAN 4061975390394

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szövet r.sztószalag 8979N 3M Performance Plus Duct

Cikksz. 5M89794855
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
Robust, fabric-reinforced, universal adhesive tape which is suitable for outdoor use for up to 12 months thanks to its UV resistance
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Hordozóanyag

Polietilén

Hosszúság

55 m

Szélesség

48 mm

Vastagság

0,31 mm

Szín

Kékesszürke

Max. hőállóság

93 °C

Nyújthatóság a szakadásig

19 %

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk