Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szög- és csavartömítő szalag, STAMISOL

Szög- és csavartömítő szalag, STAMISOL

Cikksz. 0875850172

EAN 4053479082370

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szög- és csavartömítő szalag, STAMISOL

Cikksz. 0875850172
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
Self-adhesive tape for sealing nail and screw holes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Ragasztóanyag alapozó

Akril

Szín

Fekete

Teljes vastagság

4,5 mm

Hosszúság

15 m

Szélesség

70 mm

UV állóság

Igen

Min. megmunkálási hőmérséklet

10 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

40 °C

Min. hőállóság

-30 °C

Max. hőállóság

70 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

0 Hónap

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás száraz helyen, 20 °C

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL EXTREME DW

ALJZAT-TETŐFÓLIA-STAMISOL-H26XB2,5M-65M

Kivételesen tartós membrán az igényes alkalmazásokhoz és a szélsőséges időjárási viszonyokhoz a legalább 5°-os alacsony lejtésű magastetőkön vagy ívelt tetőkön
x 65 m2
Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL ADVANCED ECO

ALJZAT-FÓLIA-STAMISOL-ECO-H26XB2,5M-65M

Megbízható és hosszú élettartamú membrán nagy igényeket támasztó alkalmazásokhoz a legalább 15°-os alacsony lejtésű magastetőkön
Membránalátét/nem légáteresztő alátétfólia, STAMISOL EXTREME PACK 500

ALJZAT-FÓLIA-STAMISOL-PACK-H25B2,6M-65M

Hegeszthető és robusztus membrán kivételes mechanikai szilárdsággal alacsony lejtésű magastetőkhöz vagy ívelt tetőkhöz
x 65 m2