Szívóegység Plus QM elszívós fúróhoz
Adapter elszívós fúróhoz, Plus QM
ADAPT-PLUS-F.DRL-HAM-EXTR-PLUS-QM
ZEBRA
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rugalmas, egy darabból álló gumi elszívó adapter
- Gyors és egyszerű fúrócsere a bajonettzáras csatlakozó révén
- Alkalmas minden szokványos, M porosztályú hitelesített porszívóhoz
- Csak a 0648 040 cikkszámú Plus QM típusú elszívós fúróval együtt használható
- Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható.
Adatlapok(X)
- Pormentes ütvefúrás Plus QM típusú elszívós fúróval együtt
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol a port kerülni kell, és védeni kell a felhasználót.
Hosszúság | 100 mm |
Kihajtás módja | 0 - nem alkalmazható |
Szerszámbefogó típusa | SDS-plus típushoz alkalmas |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!