Szivárgáskereső adalék, klíma, UV, Prémium
Szivárgáskereső adalék, klíma, UV, Prémium
KLÍMASZÍNEZŐ 240 ML
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 240 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 232,8 g |
Kémiai bázis | Poliolészter olaj |
Szín | Világosbarna |
Szag/illat | Aromás |
Sűrűség | 0,88 g/cm³ |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Min. gyulladáspont | 88 °C |
Viszkozitás/konzisztencia | Közepes |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!