Szinkronizáló készlet, ABILIT, üveg
Szinkronizáló készlet, ABILIT, üveg
Cikksz. 0687917361
EAN 4065746649698
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Üvegajtók |
Szerelési változat | Mennyezetre szerelés, Fali szerelés |
Max. a következő ajtótömeghez: | 80 kg |
Min. a következő ajtószélességhez: | 500 mm |
A következő üvegajtó-vastagsághoz: | 8/10 mm |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 8 mm |
Max. a következő ajtóvastagsághoz: | 10 mm |
Soft-close funkció | Nem |