Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szinkronizáló készlet, ABILIT, fa

Szinkronizáló készlet, ABILIT, fa

Cikksz. 0687917360

EAN 4065746649650

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szinkronizáló készlet, ABILIT, fa

Cikksz. 0687917360
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
For wall and ceiling mounting
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Faajtók

Szerelési változat

Mennyezetre szerelés, Fali szerelés

Max. a következő ajtótömeghez:

80 kg

Min. a következő ajtószélességhez:

500 mm

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

26 mm

Max. a következő ajtóvastagsághoz:

40 mm

Soft-close funkció

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk