Szín- és fényerő-szabályozó, 12 V
Szín- és fényerő-szabályozó, 12 V
Cikksz. 0976502220
EAN 4053479570532
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Vezérlőrendszer | Ráépített rádió-távvezérlővel |
Bemeneti feszültség | 12 V/DC |
Kimeneti feszültség | 12 V/DC |
Max. kimeneti teljesítmény | 30 W |
Csatlakozótípus (primer) | Csatlakozórendszer LED A |
Csatlakozótípus (szekunder) | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz (primer) | 180 mm |
Kábelhossz (szekunder) | 180 mm |
Csatlakozók száma | 1 darab |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 78 mm |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 17 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!