Szilikon primer
Szilikon primer
SZILIKON ELŐKÉSZITŐ
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | 2-propanol |
Sűrűség | 0,81 g/cm³ |
Szín | Színtelen |
Szag/illat | Alkohol |
Tartály | Doboz |
Űrtartalom | 250 ml |
Viszkozitás/konzisztencia | Folyékony |
VOC tartalom (CH) | 98 % |
Min. kiszellőzési idő | 30 perc |
Gyulladási hőmérséklet | 425 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
CONSTRUCTION JOINT QUARTET SET