Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szilikon gyújtókábel

Szilikon gyújtókábel

Cikksz. 07701144

EAN 4011231766678

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szilikon gyújtókábel

Cikksz. 07701144

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 15 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megerősített, szilikonalapú vezetékszigetelés
  • Finomhuzal, ónozott rézszálas, szilikonalapú megerősített magszigetelés

  • Impulzus csúcsfeszültség/tesztfeszültség: 20 kV
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Huzalkeresztmetszet

1 mm²

Szín

Fekete

Névleges feszültség

10000 V/DC

Külső átmérő

7,0 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-60 eddig: 180 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

-60 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

180 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk