Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szigetelőmandzsetta padlóhoz, CERAfix 309

Szigetelőmandzsetta padlóhoz, CERAfix 309

Cikksz. 5875100309

EAN 4047376968615

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szigetelőmandzsetta padlóhoz, CERAfix 309

Cikksz. 5875100309

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Wall collar for quick and secure sealing of wall transitions
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Polipropilén filc (felső és alsó oldalon)/polietilén fólia (középen)

Oldalszélesség

120 mm

Cső min./max. átvezető átmérője

19-50 mm

Szín

Piros HKS 14

Szárhossz

120 mm

Vastagság

0,51 mm

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Öregedés

Min. vízgőz-áteresztő képesség (nyomás)

1,5 bar

Vízgőz-áteresztő képesség feltétel

A DIN EN 1928 előírásaival összhangban

Max. hosszirányú nyúlás

80 %

Max. keresztirányú nyúlás

120 %

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

150 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

296,66 N

Építőanyag-osztály

B2 – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN 4102-1 előírásai szerint

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hézagtömítő szalag, CERAfix 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
x 1 db
Rugalmas csemperagasztó, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Csemperagasztó, CERAfix 403 LFX

TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG

Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Csemperagasztó, CERAfix 412 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-412PLUS)-25KG

White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
x 24 db