Szigetelőiszap, CERAfix 301
Szigetelőiszap, CERAfix 301
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kémiai bázis | Cement, sztirolakrilát diszperzió |
Sűrűség | 1,6 kg/dm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 30 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Járható max. ennyi idő után: | 1 n |
Járhatóság feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Burkolható max. ennyi idő után: | 1 n |
Burkolás feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Fagyás-olvadás váltakozása, Víz, Klóroldat (5%) |
Esővel terhelhető ennyi idő után: | 3 ó |
Esővel való terhelhetőség feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Megmunkálási idő | 60 perc |
Viszkozitás/konzisztencia | Krémes |
Nyomóvízzel terhelhető ennyi idő után: | 7 n |
Nyomóvízzel való terhelhetőség feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!