Szigetelő tömítőgyűrű Lapos dugaszhoz
Szigetelőgyűrű csúszósaruhoz
LAPOS SARU SZIGETELÉS
Cikksz. 05581810
EAN 4011231465298
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Érintkezőméret | 6.3 |
Vezeték-bevezetési szélesség | 4 mm |
Vezeték-bevezetési magasság | 2,8 mm |
Max. hőállóság | 80 °C |
Szín | Átlátszó |
Anyag | PE - polietilén |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!