Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szer.tartozék 3D pánt 3 csapos 16 mm-es

Szer.tartozék 3D pánt 3 csapos 16 mm-es

Cikksz. 0688392060

EAN 4050382489418

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szer.tartozék 3D pánt 3 csapos 16 mm-es

Cikksz. 0688392060
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
For 16 mm hinge with 3 bolts on frame part
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Bevonat

Sima

A következő szalagátmérőhöz:

16 mm

Tartalmaz: Szer.tartozék 3D pánt 3 csapos 16 mm-es:
T-nyelű imbuszkulcs Oldalheggyel
1 x
T-nyelű imbuszkulcs Oldalheggyel

T-NYELŰ IMBUSZKULCS GF.SW4

Leírás:
4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
Spirálfúró, DIN 340 HSS RN típus
1 x
Spirálfúró, DIN 340 HSS RN típus

SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-HOSSZÚ-DIN340-HSS-D7,0MM

Leírás: A hosszú acél fúró akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acél mélyfúrásához, továbbá öntöttvashoz alkalmas.
Mennyiség: 1 x
Ütközőgyűrű fúrósablonhoz, 16 mm
1 x
Ütközőgyűrű fúrósablonhoz, 16 mm

ÜTKÖZŐGYŰRŰ

Mennyiség: 1 x
2 x
Fúrósablon 3 csapos 16 mm

DRLJIG-F.LEAFDRLJIG-(HNGE-D16MM)

Mennyiség: 2 x