Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szerszámtartó alu állólétrákhoz

Szerszámtartó alu állólétrákhoz

Cikksz. 0962931915

EAN 4049557823386

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szerszámtartó alu állólétrákhoz

Cikksz. 0962931915
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
Universal for aluminium runged stepladders that are accessible on both sides
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

LDPE - Kis sűrűségű polietilén

Szélesség

250 mm

Max. terhelősúly

15 kg

Létrafokmérethez

28 x 28 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk