Szerelőrugó EBL-24-8 típushoz
Szerelőrugó EBL-24-8 típushoz
Cikksz. 0976504726
EAN 4056807712758
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság | 90 mm |
Szélesség | 20 mm |
Magasság | 42 mm |
Szerelési átmérő | 35 mm |
Beépítési mélység | 25 mm |