Szerelőragasztó, VWM
Szerelőragasztó, VWM
Cikksz. 0479743200
EAN 4056807907444
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 600 ml |
Tartály | Tasak |
Kémiai bázis | 1 komponensű hibrid |
Szín | Fehér |
Sűrűség/feltételek | 1,67 g/ml / Kikeményedés előtt, DIN 53479 |
Shore A keménység/feltételek | 40 +/- 5 / A DIN 53505 előírásaival összhangban |
Száradási sebesség/feltételek | 2,5 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 0 eddig: 35 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 90 °C |
Rövidtávú max. hőállóság/feltételek | 90 °C / Beépített állapotban |
Min. húzószilárdság | 1,8 N/mm² |
Min. bőrösödési idő | 10 perc |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 0,9 N/mm² |
Húzószilárdság feltétel | A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Szakadási nyúlás, feltételek | A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Térfogatváltozás max. | -3,5 % |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 5°C és 25°C között |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
Izocianátmentes | Igen |
UV állóság | Igen |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!