Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szerelőlap ajtókilincs-elemhez, tartozék

Szerelőlap ajtókilincs-elemhez, tartozék

Cikksz. 0687250690
EAN 4053479335315
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
Lemezacél

Bevonat

Horganyzott

DIN irány

DIN jobb/bal

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-ISO10642-08.8-BK3-(A2K)-M5X35

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-ISO10642-08.8-BK3-(A2K)-M5X40

Süllyesztett fejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással ISO 10642, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

CSAV-SF-ISO10642-08.8-BK3-(A2K)-M5X45

x 200 db
Váltóstift kilincslyuk-elemekhez

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8X90MM

Suitable for doors drilled on one side
x 1 db
Váltóstift kilincslyuk-elemekhez

HOKPIN-F.HNDLHO-ST-(ZN)-8/10X80MM

Suitable for doors drilled on one side
x 1 db