Szerelőkészlet Ford padlólapokhoz
Padló sarokadapter padlólaphoz, Ford
PADL-BURK-RÖGZ-ADAPT-FORD-SBO17
Cikksz. 096381 426
EAN 4063274473679
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kérjük, vegye figyelembe a szerelési útmutatót.
Adatlapok(X)
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 150 mm |
Hosszúság | 60 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3,500 kg |
Alkatrészek száma | 6 darab |
Anyag | Nagy szilárdságú acél |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |