Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szerelődoboz, egy csatlakozós, WC/DWANN/BWANN TB

Szerelődoboz, egy csatlakozós, WC/DWANN/BWANN TB

Cikksz. 5275035001

EAN 4052712121999

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szerelődoboz, egy csatlakozós, WC/DWANN/BWANN TB

Cikksz. 5275035001
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
Free choice of pipe system. Completely pre-installed installation box for rapid mounting and problem-free pipe feedthroughs.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Doboz anyaga

Zárt cellás poliuretánhab

DN csőcsatlakozás

DN.. 20..

Terméktömeg (darabonként)

355 g

Csőrendszer gyártó

Szabadon választható

Víz bemenet

Hideg víz, Kevert víz

Szín

Piros

Doboz mélysége

50 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Profilos lemezfogó

LEMEZPROFIL-FOGÓ

Lemezprofilok csavarok és csapszegek nélküli csatlakoztatásához
x 1 db
Rögzítő fogó lemezprofilokhoz

ATTCHPLRS-F.SHTMETPRFL

For connecting sheet-metal profiles
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mosdórögzítés, szárazépítészet

WBFXNG-F.DRYCNST

Complete mounting set
x 1 db
Hüvely fröccsenő víz ellen

VÍZZÁRÓ-CSŐ

Prevents water penetrating into the plasterboard or Walls
x 1 db
Kiegészítő cikk, duplafalú korong

ADDITEM-F.INSTLBOX-(DB-WLDISC)-DN20