Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szerelődoboz, egy csatlakozós, DWANN/BWANN TB

Szerelődoboz, egy csatlakozós, DWANN/BWANN TB

Cikksz. 5275035000
EAN 4052712121982
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
For a millimetre-precise and firm installation for optimal sound insulation
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Doboz anyaga

Zárt cellás poliuretánhab

DN csőcsatlakozás

DN.. 16..

Terméktömeg (darabonként)

325 g

Csőrendszer gyártó

Szabadon választható

Víz bemenet

Kevert víz

Szín

Piros

Doboz mélysége

50 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Profilos lemezfogó

LEMEZPROFIL-FOGÓ

Lemezprofilok csavarok és csapszegek nélküli csatlakoztatásához
x 1 db
Mosdórögzítés, szárazépítészet

WBFXNG-F.DRYCNST

Complete mounting set
x 1 db
Rögzítő fogó lemezprofilokhoz

ATTCHPLRS-F.SHTMETPRFL

For connecting sheet-metal profiles
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kiegészítő cikk, duplafalú korong

ADDITEM-F.INSTLBOX-(DB-WLDISC)-DN16

x 1 db
Hüvely fröccsenő víz ellen

VÍZZÁRÓ-CSŐ

Prevents water penetrating into the plasterboard or Walls
x 1 db