Szerelő gitt
Szerelő gitt
Cikksz. 0892756
EAN 4011231831802
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tartály | Doboz |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 500 g |
Max. hőállóság | 100 °C |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Kadmiummentes (< 0,1%) | Igen |
Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Króm(VI)-vegyületektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Oldószermentes (< 1%) | Igen |
Halogénmentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!