Szerelési ragasztó, oldószermentes
Szerelési ragasztó, oldószermentes
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 310 ml |
Kémiai bázis | Akrilát diszperzió |
Szín | Világosbézs |
Sűrűség/feltételek | 1,34 g/cm³ / A DIN 53217-2 előírásai szerint |
Szilárdanyag-tartalom min. | 72 % |
Szilárdanyag-tartalom feltétel | A DIN 53189 előírásaival összhangban |
Száradási sebesség/feltételek | 1,5 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -25 eddig: +80 °C |
Stabilitás terhelés alatt | 2 mm |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 15 °C és 30 °C között |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 415,4 g |
Szilikonmentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés, Időjárás |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!