Személyvédelmi kapcsoló, PRCD-S+
Személyvédelmi kapcsoló, PRCD-S+
Cikksz. 0774610001
EAN 4058794907094
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. kábelkeresztmetszet | 1-2,5 mm² |
Névleges áram | 16 A |
Frekvencia | 50 Hz |
Névleges hibaáram | 30 mA |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 55 |
Min./max. működési hőmérséklet | -25 eddig: 45 °C |