Szélvédőragasztó, Ultimate, teljes készlet
Szélvédőragasztó, Ultimate, teljes készlet
SZÉLV. RAGASZTÓ KÉSZLET ULTIMATE
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Űrtartalom | 310 ml |
Tartály | Patron |
Darabszám a készletben | 5 darab |
Kémiai bázis | 1 komponensű poliuretán |
Szín | Fekete |
Sűrűség | 1,18 g/cm³ |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: +120 °C |
Indulási idő (légzsákkal) | 1 ó |
Indulási idő (légzsák nélkül) | 30 perc |
Indulási idő feltétel | Környezeti hőmérséklet -10 °C és 35 °C között |
Max. nyitási idő /feltételek | 15 perc / 23 °C-on és 50% páratartalom mellett |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
SZÉLVÉDŐRAGASZTŐ KINYOMÓ CSÚCS