Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szélvédőragasztó, Ultimate profi készlet

Szélvédőragasztó, Ultimate profi készlet

Cikksz. 0890023830

EAN 4045727841471

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szélvédőragasztó, Ultimate profi készlet

Cikksz. 0890023830
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
High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in almost any season

Űrtartalom

400 ml

Tartály

Tasak

Darabszám a készletben

6 darab

Min./max. hőállóság

-40 eddig: +120 °C

Indulási idő (légzsákkal)

1 ó

Indulási idő (légzsák nélkül)

30 perc

Indulási idő feltétel

Környezeti hőmérséklet -10 °C és 35 °C között

Max. nyitási idő /feltételek

15 perc / 23 °C-on és 50% páratartalom mellett

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tartalmaz: Szélvédőragasztó, Ultimate profi készlet:
1 x
Adapterek finommenettel

ADAPTER ZSÁKOS KISZ. TERMÉKEKHEZ

Leírás: Adapter kartusokhoz menetes csatlakozással a finommenetes cserefúvókákhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
1K szélvédőragasztó, Ultimate

WNDWADH-ULTIMATE-POUCH-400ML

Leírás: Kiváló minőségű, bármelyik évszakban használható 1-komponensű szélvédőragasztó minden járműtípushoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Varioprimer

VARIOPRIMER 20 ML

Leírás:
20 ml
Többcélú felület-előkezelő reagens az összes olyan általános felülethez, amelyek a pótüvegezés területén megtalálhatók
Mennyiség: 1 x
1 x
Alapozó ecset Ablakszereléshez

PÓT PRIMER ECSET,SZÉLV.TISZT.-HOZ

Mennyiség: 1 x
1 x
Szélvédőfelhordó fúvóka 300 ml + 310 ml-es fém kartusokhoz (finom menetes)

SZÉLVÉDŐRAGASZTŐ KINYOMÓ CSÚCS

Leírás: Optimalizált az új, modern járműkarosszériákhoz
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dörzsölő tisztítószivacs

DÖRZS TISZTÍTÓSZIVACS 100X20X20MM

Üveglapokon és kerámia szitanyomás széleken lévő makacs szennyeződések alapos tisztításához
x 48 db