Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szélvédőjavító készlet Sysko

Szélvédőjavító készlet Sysko
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 5964089380
EAN 4056807558813
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
For repairing laminated windscreens due to damage caused by stone chips.
Tartalmaz: Szélvédőjavító készlet Sysko:
4 x
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Leírás:
1.5 V/DC; Mignon AA; LR6; AM3
Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
Mennyiség: 4 x
10 x
Javítógyanta, Crack Fill Csillag alakú behatás esetén (vis 40 cps)

JAVÍTÓGYANTA CRACK FILL

Leírás: Repair resin for the repair of stone chips in windscreens
Mennyiség: 10 x
10 x
Javítógyanta, EXTREME II Pókhálós repedésekhez (vis 20 cps)

JAVÍTÓGYANTA EXTREME II

Leírás: Repair resin, with extremely low viscosity, for use at low temperatures and with extremely fine cracks.
Mennyiség: 10 x
1 x
Keresőtükör Szélvédőjavításhoz

CHCKMROR-WNDWREP-95X95MM

Mennyiség: 1 x
100 x
Keményítőfólia Szélvédőjavításhoz

MŰANYAG LAPOK

Leírás: A keményítőfólia az UV LED lámpával együtt a javítógyanta kikeményítéséhez szükséges
Mennyiség: 100 x
6 x
Lehúzópengék szélvédőjavításhoz

PULOFFBLDE-WNDWREP-6PCS

Leírás: A kikeményedett, felesleges javítógyanta eltávolításához szélvédőjavítás folyamán
Mennyiség: 6 x
1 x
Tartaléktömítés Injektorokhoz

TÖMÍTŐGYŰRŰ-SZLVJAV-INJEKTOR-5DB

Mennyiség: 1 x
1 x
UV-lámpa Szélvédőjavítás során használható

UV-LÁMPA-SZÉLV.JAVÍTÁS-FEKETE-2X1,5V

Leírás: Lehetővé teszi a javítógyanták gyors és megbízható kikeményedését a szélvédők kőfelverődéses sérüléseinek javításához.
Mennyiség: 1 x
1 x
Vákuum/nyomópumpa Szélvédőjavításhoz

PMP-VAC/PRES-WNDWREP-60PSI

Leírás: Kézi szivattyú nyomásmérővel vákuum és nyomás létrehozásához kőfelverődés javításakor
Mennyiség: 1 x
1 x
Vákuum/pneumatikatömlő szélvédőjavításhoz

HOSE-VAC/PRES-WNDWREP-1M

Leírás: For connecting the vacuum/pressure pump to the injector or injector adapter when performing stone chip repairs
Mennyiség: 1 x
1 x
Vákuumos üvegfogó

VÁKUUMOS-INJEKTOR-TARÓ-SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS

Leírás: Injektorral szélvédőjavításhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Minitokmány

FÚRÓ TOKMÁNY 1/4 0,4-6MM

Extra kicsi fúrótokmány fúrókoronák rögzítéséhez standard bit befogókkal.
x 1 db
Gyémántfúró szélvédőjavításhoz

DRL-WNDWREP-DIA-2PCS

x 2 db
Világítótest UV-lámpához

LAMP-WNDWREP-(UV-LAMP-0891633)

x 1 db
Függőleges adapter szélvédőjavításhoz

ADAPT-F.WNDWREP-(F.VERTL-WNDW)

Adapter for repairing vertical windows such as e.g. on buses and trucks.