Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szellőzőtömlő, Pro

Szellőzőtömlő, Pro

Cikksz. 0888001030

EAN 4038898233992

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szellőzőtömlő, Pro

Cikksz. 0888001030
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
Connection for two diameters, DN 70/100
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PP – Polipropilén

Szín

Fehér

Tető csatlakozó

DN.. 100..

Csatlakozó a leszálló csővezeték oldalán

MSM 70/100

Hosszúság (zsugorított állapot) (L1 min)

400 mm

Hosszúság (megnyújtott állapot) (L1 max)

920 mm

Hosszúság (karmantyú - dugaszolható csonk) zsugorítva (L2 min)

350 mm

Hosszúság (karmantyú - dugaszolható csonk) megnyújtva (L2 max)

870 mm

Hosszúság (karmantyú - lamellák) zsugorítva (L3 min)

290 mm

Hosszúság (karmantyú - lamellák) megnyújtva (L3 max)

810 mm

Flexibilis tömlő hossza (L flex)

670 mm

Kivitel (A)

Karmantyúoldal (A): 4 gyűrű, csőcsonk oldal (B): 9 gyűrű

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk