Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Szekrényfogantyú, C típus

Szekrényfogantyú, C típus

Cikksz. 0688401936

EAN 4048539763023

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Szekrényfogantyú, C típus

Cikksz. 0688401936
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
Kivitel

Beágyazáshoz

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Hosszúság (A)

140 mm

Szélesség (B)

90 mm

Magasság

12 mm

Mart lyuk hosszúsága x szélessége x mélysége

117 x 75 x 10,5 mm

Anyagvastagság

1,75 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk